¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PODLOŽKA-DIN9021-A2-D10,5
PODLOŽKA-DIN9021-A2-D10,5
Priloge
Art.-Št.:
041910
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 10 mm
Notranji premer
10,5 mm
Zunanji premer
30 mm
DEBELINA
2,5 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 10 mm
Notranji premer
10,5 mm
Zunanji premer
30 mm
DEBELINA
2,5 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA VZM. A2 FORM B 127 M 8
04478
VZM.PODLOŽ.A2 FORM B 127 M 10
044710
VZM.PODLOŽ. A2 FORM B 127 M 12
044712
PODLOŽKA-DIN9021-A2-D13,0
041912
MATICA A2-70 934 M 10
032210
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: