¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PODLOŽKA-DIN9021-A2-D13,0
PODLOŽKA-DIN9021-A2-D13,0
Priloge
Art.-Št.:
041912
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 12 mm
Notranji premer
13 mm
Zunanji premer
37 mm
DEBELINA
3 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 12 mm
Notranji premer
13 mm
Zunanji premer
37 mm
DEBELINA
3 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA VZM. A2 FORM B 127 M 8
04478
VZM.PODLOŽ.A2 FORM B 127 M 10
044710
VZM.PODLOŽ. A2 FORM B 127 M 12
044712
MATICA A2-70 934 M 10
032210
MATICA A2-70 934 M 12
032212
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: