¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
VZM.PODLOŽ. A2 FORM B 127 M 12
VZM.PODLOŽ. A2 FORM B 127 M 12
Priloge
Art.-Št.:
044712
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 12 mm
Notranji premer
12,2 mm
Zunanji premer
21,1 mm
Višina
5,0 mm
DEBELINA
2,5 mm
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip B
Standardi
DIN 127
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 12 mm
Notranji premer
12,2 mm
Zunanji premer
21,1 mm
Višina
5,0 mm
DEBELINA
2,5 mm
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip B
Standardi
DIN 127
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA VZM. A2 FORM B 127 M 8
04478
VZM.PODLOŽ.A2 FORM B 127 M 10
044710
PODLOŽKA-DIN9021-A2-D13,0
041912
MATICA A2-70 934 M 10
032210
MATICA A2-70 934 M 12
032212
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: