¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PODLOŽKA VZM. A2 FORM B 127 M 8
PODLOŽKA VZM. A2 FORM B 127 M 8
Priloge
Art.-Št.:
04478
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 8 mm
Notranji premer
8,1 mm
Zunanji premer
14,8 mm
Višina
4,0 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip B
Standardi
DIN 127
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 8 mm
Notranji premer
8,1 mm
Zunanji premer
14,8 mm
Višina
4,0 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip B
Standardi
DIN 127
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VZM.PODLOŽ.A2 FORM B 127 M 10
044710
VZM.PODLOŽ. A2 FORM B 127 M 12
044712
PODLOŽKA-DIN9021-A2-D13,0
041912
MATICA A2-70 934 M 10
032210
MATICA A2-70 934 M 12
032212
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: