¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
MATICA A2-70 934 M 10
MATICA A2-70 934 M 10
Priloge
Art.-Št.:
032210
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
Vrsta navoja x nazivni premer
M10
Višina
8 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 17 mm
Standardi
DIN 934
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M10
Višina
8 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 17 mm
Standardi
DIN 934
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MATICA A2-70 934 M 12
032212
PODLOŽKA VZM. A2 FORM B 127 M 8
04478
VZM.PODLOŽ.A2 FORM B 127 M 10
044710
VZM.PODLOŽ. A2 FORM B 127 M 12
044712
PODLOŽKA-DIN9021-A2-D10,5
041910
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: