Zaščitna oblačila

Popular products from category Zaščitna oblačila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Delovne hlače, Cargo Urban PRO

Udobne in trpežne Ripstop cargo hlače v sodobnem urbanem dizajnu, ki izstopajo z velikimi sprednjimi žepi z zadrgo. Inovativne cargo hlače z dodatnim žepom za zložljivo merilo, zanko za kladivo in ravnim krojem hlačnic. V delovnem vsakdanu se izkažejo kot zanesljiv partner.

  • Barva: Črna
  • Material: 98 % bombaž, 2 % elastan
  • Gostota tkanine na m²: 270 g
  • Standardi: EN 14404:2004 + A1:2010
  • EN-norma: 14404:2004 + A1:2010
  • Pranje: pri 40 °C
  • Navodila za vzdrževanje: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, ne likati, ne kemično čistiti
Različice: 14
Prikaži vse

Delovne nogavice iz bambusa robust

Robustne bambusove nogavice z odličnim prileganjem. Udoben podplat dodatno zagotavlja prijeten občutek pri nošenju.

  • Barva: Črna
  • Material: 53% bambus, 45% poliamid, 2% elastan
  • Pralno pri: 40° C
  • Navodila za nego: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, ne likati, ne čistiti kemično
  • Število nogavic: 4 pari
Različice: 3
Prikaži vse

Srednje dolga dežna jakna, HI VIS, razred 3

3/4 dolga dežna jakna, ki nudi odlično zaščito v deževnih dneh, z zračenjem in mrežo na hrbtnem delu.

  • Material: 60% pleten poliester, 40% PU prevleka
  • Površinska teža tkanine: 210 g/m²
  • Standardi: EN 20471, EN 343
  • Pranje: pri 40 °C
  • Navodilo za vzdrževanje: Ne sušiti v sušilnem stroju
Različice: 10
Prikaži vse

Delovni pulover na zadrgo JOB+

Robustna jopica z zadrgo in raglan rokavi za boljše prileganje.

  • Material: 70% bombaž, 30% poliester
  • Površinska teža tkanine: 300 g/m²
  • Pranje: pri 40 °C
  • Navodila za nego: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likati pri srednji temperaturi, profesionalno kemično čiščenje, nežen postopek
Različice: 10
Prikaži vse

Zaščitna oblačila

Close
Filtriraj po Pobriši vse