Elastični obliž, 2 kosa

25,9
25,9

Elastični obliž dimenzije 6 × 450 cm za zanesljivo zaščito, pritrditev in stabilizacijo pri osnovnih poškodbah ter delovnih opravilih.

Priloge
Art.-Št.: AW202512157
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Obliž elastični (Elast), 6 × 450 cm

Elastični samoprijemalni povoj, primeren za hitro oskrbo manjših poškodb, z dobro vpojnostjo in udobnim nošenjem.

  • Količina: 1 kos
  • Dolžina povoja: 450 cm
  • Debelina: 1,9 mm
  • Barva: bež
  • Brez lateksa
  • Skladiščenje: 60 mesecev od datuma izdelave pri 15–25 °C
  • Odstranljiv brez ostankov – se ne prilepi na kožo ali dlake
  • Samoprijemljiv (lepi se sam nase), dober oprijem tudi na mokri ali mastni koži
  • Vpojen, dobro absorbira kri
  • Zelo elastičen – omogoča svobodo gibanja
  • Koži prijazen
*
*
*

Obliž elastični (Elast), 6 × 450 cm

Elastični samoprijemalni povoj, primeren za hitro oskrbo manjših poškodb, z dobro vpojnostjo in udobnim nošenjem.

  • Količina: 1 kos
  • Dolžina povoja: 450 cm
  • Debelina: 1,9 mm
  • Barva: bež
  • Brez lateksa
  • Skladiščenje: 60 mesecev od datuma izdelave pri 15–25 °C
  • Odstranljiv brez ostankov – se ne prilepi na kožo ali dlake
  • Samoprijemljiv (lepi se sam nase), dober oprijem tudi na mokri ali mastni koži
  • Vpojen, dobro absorbira kri
  • Zelo elastičen – omogoča svobodo gibanja
  • Koži prijazen