Delovne nogavice iz bambusa robust

Robustne bambusove nogavice z odličnim prileganjem. Udoben podplat dodatno zagotavlja prijeten občutek pri nošenju.

  • Barva: Črna
  • Material: 53% bambus, 45% poliamid, 2% elastan
  • Pralno pri: 40° C
  • Navodila za nego: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, ne likati, ne čistiti kemično
  • Število nogavic: 4 pari
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE
Lastnosti
  • Odlično prileganje
  • Visoko udobje pri nošenju
  • Robusten material
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Lastnosti
  • Odlično prileganje
  • Visoko udobje pri nošenju
  • Robusten material
*
*
*