Zaščitna oblačila
Popular products from category Zaščitna oblačila
Delovna jopica Fusion
Novo Power-Stretch jopica iz potiskanega blaga z visokim deležem bombaža in recikliranim poliestrom za prijetno svobodo gibanja.
- Material: 75% bombaž, 21% poliester (recikliran), 4% elastan
- Površinska teža tkanine: 300 g/m²
- Pranje: pri 40 °C
- Navodila za nego: Likanje pri nizki temperaturi, ne beliti, ne kemično čistiti, ne sušiti v sušilnem stroju
Različice: 10
Prikaži vse
Delovne hlače z naramnicami Star cotton
Praktične delovne hlače z raznolikimi žepi in visokim udobjem pri nošenju, izdelane iz 100 % bombaža.
- Material: 100 % bombaž
- Teža tkanine: 250 g/m²
- Pranje: do 60 °C
- Navodila za nego: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likati pri srednji temperaturi, brez kemičnega čiščenja
Različice: 29
Prikaži vse