Srednje dolga dežna jakna, HI VIS, razred 3

3/4 dolga dežna jakna, ki nudi odlično zaščito v deževnih dneh, z zračenjem in mrežo na hrbtnem delu.

  • Material: 60% pleten poliester, 40% PU prevleka
  • Površinska teža tkanine: 210 g/m²
  • Standardi: EN 20471, EN 343
  • Pranje: pri 40 °C
  • Navodilo za vzdrževanje: Ne sušiti v sušilnem stroju
Na voljo v Različice: 10
PRIKAŽI IZVEDBE

Visokokakovostna, dobro vidna dežna jakna

  • Mehak in prilagodljiv material iz poliestra/PU, segmentirani odsevniki, 2-smerna YKK zadrga z zaščito pred vetrom in pritiskači
  • Zračenje in mreža zadaj, stranski žepi s poklopcem in pritiskači, žep za izkaznico v desnem rokavu
  • Lepljeni šivi, snemljiva in nastavljiva kapuca z vrvico
  • Vrvica na spodnjem robu in pritiskači za nastavitev na rokavih
  • Standardi: EN 20471 razred 3, EN 343 razred 4.1
  • 60% poliester, 40% PU - 210 g/m²
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Visokokakovostna, dobro vidna dežna jakna

  • Mehak in prilagodljiv material iz poliestra/PU, segmentirani odsevniki, 2-smerna YKK zadrga z zaščito pred vetrom in pritiskači
  • Zračenje in mreža zadaj, stranski žepi s poklopcem in pritiskači, žep za izkaznico v desnem rokavu
  • Lepljeni šivi, snemljiva in nastavljiva kapuca z vrvico
  • Vrvica na spodnjem robu in pritiskači za nastavitev na rokavih
  • Standardi: EN 20471 razred 3, EN 343 razred 4.1
  • 60% poliester, 40% PU - 210 g/m²
*
*
*