Ročna pištola WIT za kartuše

Za iztiskanje WIT kartuš (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) in silikonskih kartuš
•Tip oznake:
iztiskalna pištola WIT 330 ml
•Material:
plastika, ojačana s steklenimi vlakni
•S peilstabom/indikatorjem položaja:
da
•Razmer
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Primerno za iztiskanje koaksialnih kartuš 150 ml, 320 ml in 330 ml, cevnih folij kartuš 300 ml, peeler kartuš 280 ml in silikonskih kartuš Hitra, zanesljiva in čista uporaba Peilstab/indikator položaja s skaliranjem Preprečevanje napak pri branju (skaliranje = količina malte) Ohišje iztiskalne pištole + iztiskalni ročaj + držalo za kartušo:
poliamid, ojačan s steklenimi vlakni
•Nizka teža in zelo visoka stabilnost
•Enostavna uporaba in natančno delo
•Trajna tehnologija Ročaj iztiskalne pištole Kapljična zaščita in sprostitev napetosti kartuše se sproži z ročajem iztiskalne pištole Nastavitveni vijak za izravnavo obrabe v mehaniki
•Podaljšanje uporabnosti iztiskalne pištole
•Brez izgube zmogljivosti zaradi obrabe Slednje injekcijske malte se lahko iztisnejo:

•BETONSPEZIALIST WIT-VM 100:
150 ml, 330 ml
•BETONSPEZIALIST WIT-VIZ:
150 ml, 330 ml
•ALLROUNDER WIT-VM 250:
330 ml, 300 ml
•BETON-MULTI WIT-UH 300:
320 ml, 280 ml
•NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150:
150 ml, 330 ml
•BASIC WIT-PM 200:
150 ml, 300 ml, 330 ml
•WIT-NORDIC:
330 ml
•WIT-EXPRESS:
330 ml
•WIT-VIZ Express:
330 ml
•BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS:
150 ml
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Primerno za iztiskanje koaksialnih kartuš 150 ml, 320 ml in 330 ml, cevnih folij kartuš 300 ml, peeler kartuš 280 ml in silikonskih kartuš Hitra, zanesljiva in čista uporaba Peilstab/indikator položaja s skaliranjem Preprečevanje napak pri branju (skaliranje = količina malte) Ohišje iztiskalne pištole + iztiskalni ročaj + držalo za kartušo:
poliamid, ojačan s steklenimi vlakni
•Nizka teža in zelo visoka stabilnost
•Enostavna uporaba in natančno delo
•Trajna tehnologija Ročaj iztiskalne pištole Kapljična zaščita in sprostitev napetosti kartuše se sproži z ročajem iztiskalne pištole Nastavitveni vijak za izravnavo obrabe v mehaniki
•Podaljšanje uporabnosti iztiskalne pištole
•Brez izgube zmogljivosti zaradi obrabe Slednje injekcijske malte se lahko iztisnejo:

•BETONSPEZIALIST WIT-VM 100:
150 ml, 330 ml
•BETONSPEZIALIST WIT-VIZ:
150 ml, 330 ml
•ALLROUNDER WIT-VM 250:
330 ml, 300 ml
•BETON-MULTI WIT-UH 300:
320 ml, 280 ml
•NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150:
150 ml, 330 ml
•BASIC WIT-PM 200:
150 ml, 300 ml, 330 ml
•WIT-NORDIC:
330 ml
•WIT-EXPRESS:
330 ml
•WIT-VIZ Express:
330 ml
•BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS:
150 ml
*
*
*