Zaščitna oblačila
Popular products from category Zaščitna oblačila
Delovne nogavice robust
Robustne nogavice z optimalnim prileganjem. Te nogavice so optimalno primerne za različne aktivnosti.
- Material: 80% bombaž, 15% poliamid, 5% elastan
- Pralno pri: 40° C
- Navodila za nego: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju
- Število nogavic: 4 pari
Različice: 4
Prikaži vse
Delovni pulover na zadrgo stretch X
Modna in lahka jakna iz raztegljivega pikčastega materiala z zadrgo. Popolnoma usklajena s kolekcijo Stretch X.
- Material: 60% bombaž, 34% poliester, 6% elastan
- Površinska teža tkanine: 280 g/m²
- Pranje: pri 40 °C
- Navodila za nego: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likati pri nizki temperaturi, ne kemično čistiti
Različice: 10
Prikaži vse