KOVINSKI VEZNIK-LES/BET/ŽELEZO.-L80CS-29X80X290

Idealni za skrite ali vidne spoje omogočajo vtični spojniki visoko stopnjo predpriprave in s tem občutno zmanjšanje časa montaže.

  • Material: aluminij
Priloge
Art.-Št.: 0681352509
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Vtični spojnik, sestavljen iz dveh aluminijastih delov, ki se po principu klasičnega lastovičjega spoja mehansko spojita, najde uporabo v najrazličnejših področjih.

Od konstrukcijskega lesenega gradbeništva do notranje opreme ter do rešitev za stene, strehe in strope – vse je mogoče.

  • Hitro montažno povezovanje betonsko-leseno, jekleno-leseno in leseno-leseno
  • Občutno zmanjšanje časa montaže zaradi visoke stopnje predpriprave
  • Rešitve po meri in zanesljive izvedbe v številnih dimenzijah
  • Dosledno enostaven način montaže z enakimi robnimi razdaljami in osno razporeditvijo vijakov
  • Visoka nosilnost v smislu nateznih, tlačnih in momentnih obremenitev v vseh treh smereh
  • Primerno tudi za požarne zahteve R30 in R60

Opomba

Potrebne dimenzije lesenih elementov najdete v tabeli za dimenzioniranje. Priporočena globina vstavitve serije M je najmanj 1 mm, za serije L - XL najmanj 3 mm, vendar ne manj kot skupna debelina obeh plošč. Poskrbite, da bodo daljši vijaki priviti v čelni les.

Glede na vrsto spojnika uporabite ustrezne posebne sistemske vijake z dovoljenjem ETA-12/0067 za stranske (lesene) elemente, da zagotovite nosilnost.

Za betonske ali jeklene nosilce uporabite ustrezne vložke, betonske vijake ali jeklene vijake – navedene so v tabeli za dimenzioniranje.

Z uporabo sistemskih vijakov s samorezilnim navojem je mogoče mehansko zavarovati dve spojni plošči (če je potrebno) pred razmikom.

Razredi uporabe 1 in 2 (v skladu z Eurocodom 5)

Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa L 80 CS
Material Aluminij
Dolžina x širina x višina 290 x 80 x 29 mm
Min. prečni prerez nosilca 100 x 320 mm
Število vijakov na podnosilcu/glavnem nosilcu 17 / 6 kosov
Zahtevano minimalno število zaklepnih vijakov 2 KOS
Max. globina namestitve 29 mm
*
*
*

Vtični spojnik, sestavljen iz dveh aluminijastih delov, ki se po principu klasičnega lastovičjega spoja mehansko spojita, najde uporabo v najrazličnejših področjih.

Od konstrukcijskega lesenega gradbeništva do notranje opreme ter do rešitev za stene, strehe in strope – vse je mogoče.

  • Hitro montažno povezovanje betonsko-leseno, jekleno-leseno in leseno-leseno
  • Občutno zmanjšanje časa montaže zaradi visoke stopnje predpriprave
  • Rešitve po meri in zanesljive izvedbe v številnih dimenzijah
  • Dosledno enostaven način montaže z enakimi robnimi razdaljami in osno razporeditvijo vijakov
  • Visoka nosilnost v smislu nateznih, tlačnih in momentnih obremenitev v vseh treh smereh
  • Primerno tudi za požarne zahteve R30 in R60

Opomba

Potrebne dimenzije lesenih elementov najdete v tabeli za dimenzioniranje. Priporočena globina vstavitve serije M je najmanj 1 mm, za serije L - XL najmanj 3 mm, vendar ne manj kot skupna debelina obeh plošč. Poskrbite, da bodo daljši vijaki priviti v čelni les.

Glede na vrsto spojnika uporabite ustrezne posebne sistemske vijake z dovoljenjem ETA-12/0067 za stranske (lesene) elemente, da zagotovite nosilnost.

Za betonske ali jeklene nosilce uporabite ustrezne vložke, betonske vijake ali jeklene vijake – navedene so v tabeli za dimenzioniranje.

Z uporabo sistemskih vijakov s samorezilnim navojem je mogoče mehansko zavarovati dve spojni plošči (če je potrebno) pred razmikom.

Razredi uporabe 1 in 2 (v skladu z Eurocodom 5)

Specifikacije izdelkov
Opis tipa L 80 CS
Material Aluminij
Dolžina x širina x višina 290 x 80 x 29 mm
Min. prečni prerez nosilca 100 x 320 mm
Število vijakov na podnosilcu/glavnem nosilcu 17 / 6 kosov
Zahtevano minimalno število zaklepnih vijakov 2 KOS
Max. globina namestitve 29 mm