KOVINSKI PODPORNI NOSILEC-110X250MM

Edelstahl verzinkt, aufdübelbarer Stützenschuh mit Schwertaufnahme (T-Form) und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Unterstände oder Carports.

  • Ausführung: Für statische Zwecke
  • Form: Schwertform
  • Schwertformat: 70 x 110 x 8 mm
  • Trägerplattenformat: 80 x 100 x 8 mm
  • Länge: 368 mm
  • Typbezeichnung: Version T
  • Höhe: 250 mm
  • Erforderliche Stabdübel: 4 Stück, Durchmesser 10 mm
  • Geeignet für Pfostenquerschnitt min.: 100 x 80 mm
  • Länge Dolle (Beton): 250 mm
  • Durchmesser Dolle (Beton): 20 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala nosilca: S 235 JR
  • Standard materiala nosilca: DIN EN 10025:2004
  • Označba materiala noge: B 500 SP
  • Površina: Vročecinkana
  • Debelina sloja: 55 µm
  • Standard površine: DIN EN ISO 1461
  • Razred uporabe: 3
  • Priporočena globina vbetoniranja min.: 100 mm
  • Število delov: 1 kos
  • Teža: 1695 g.
Priloge
Art.-Št.: 0681080110
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Možnost vbetoniranja in nastavljiv višinski izravnav z 250 mm dolgo riffeldollo

  • • Skrit priključek stebra z notranjim Schwertanschluß
  • • Visoka trajnost z vročim cinkanjem
  • • Material Schwert: S 235 JR po EN 10025:2004
  • • Material Riffeldolle: B 500 SP
  • • Površina: Popolna vroče cinkana, debelina sloja približno 55 µm po DIN EN 1461
  • • Razred uporabe: Uporaba v razredih 1, 2 in 3
  • Opomba
  • Premer vijakov/stabdüblov ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-13/1063
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje Za statične namene
Obrazec Oblika rezila
Dimenzije stojala 70 x 110 x 8 mm
Dimenzije plošče držala 80 x 100 x 8 mm
Dolžina 368 mm
Opis tipa Različica T
Višina 250 mm
Potrebni jekleni zatiči 4 kosi, premer 10 mm
Primerno za min. prečni prerez stebra 100 x 80 mm
Dolžina gredice (beton) 250 mm
Premer gredice (beton) 20 mm
Material Jeklo
Ime materiala nosilca Konstrukcijsko jeklo (osnovno jeklo); minimalna meja plastičnosti 235 MPa pri sobni temperaturi; 1 MPa = 1 N/mm2; blagovna skupina JR, minimalna vrednost absorbirane energije 27J pri 20 °C
SL norma vrste materiala nosilca Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel
Ime materiala osnovne plošče B 500 SP
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Debelina premaza 55 µm
SL norma površine Vroče pocinkani premazi na izdelkih iz železa in jekla - Specifikacije in preskusne metode (ISO 1461:2009)
Razred uporabe Vključuje vse podnebne razmere, ki povzročajo večjo vsebnost vlage, kot je pojasnjeno v uporabnem razredu 2 . V izjemnih primerih se lahko pokrite konstrukcije uvrstijo tudi v razred uporabnosti 3. V skladu z EN 1995-1-1:2009
Priporočena globina ohišja 100 mm
Število kosov 1 KOS
Teža 1695 g
*
*
*

• Možnost vbetoniranja in nastavljiv višinski izravnav z 250 mm dolgo riffeldollo

  • • Skrit priključek stebra z notranjim Schwertanschluß
  • • Visoka trajnost z vročim cinkanjem
  • • Material Schwert: S 235 JR po EN 10025:2004
  • • Material Riffeldolle: B 500 SP
  • • Površina: Popolna vroče cinkana, debelina sloja približno 55 µm po DIN EN 1461
  • • Razred uporabe: Uporaba v razredih 1, 2 in 3
  • Opomba
  • Premer vijakov/stabdüblov ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-13/1063
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje Za statične namene
Obrazec Oblika rezila
Dimenzije stojala 70 x 110 x 8 mm
Dimenzije plošče držala 80 x 100 x 8 mm
Dolžina 368 mm
Opis tipa Različica T
Višina 250 mm
Potrebni jekleni zatiči 4 kosi, premer 10 mm
Primerno za min. prečni prerez stebra 100 x 80 mm
Dolžina gredice (beton) 250 mm
Premer gredice (beton) 20 mm
Material Jeklo
Ime materiala nosilca Konstrukcijsko jeklo (osnovno jeklo); minimalna meja plastičnosti 235 MPa pri sobni temperaturi; 1 MPa = 1 N/mm2; blagovna skupina JR, minimalna vrednost absorbirane energije 27J pri 20 °C
SL norma vrste materiala nosilca Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel
Ime materiala osnovne plošče B 500 SP
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Debelina premaza 55 µm
SL norma površine Vroče pocinkani premazi na izdelkih iz železa in jekla - Specifikacije in preskusne metode (ISO 1461:2009)
Razred uporabe Vključuje vse podnebne razmere, ki povzročajo večjo vsebnost vlage, kot je pojasnjeno v uporabnem razredu 2 . V izjemnih primerih se lahko pokrite konstrukcije uvrstijo tudi v razred uporabnosti 3. V skladu z EN 1995-1-1:2009
Priporočena globina ohišja 100 mm
Število kosov 1 KOS
Teža 1695 g