PODPORNI KOVINSKI NOSILEC-4KT91-91X750MM

Stabilen, vzemljiv nosilec stebra s kvadratnim priključkom in koničastim vzemljivim Schwert. Idealno za ne nosilne manjše konstrukcije na prostem.

  • Izvedba: Za ne statične namene
  • Oblika: Kvadratna
  • Premer luknje: 8 mm
  • Dolžina: 750 mm
  • Tip označbe: Verzija V
  • Površina: Vročecinkana
  • Razred uporabe: 3
  • Število delov: 1 kos.
Priloge
Art.-Št.: 0681091101
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Visoka trajnost z naknadno termično vroče cinkano površino

  • • Primerno za vbijanje v zemljo
  • • Material nosilca: Jeklo
  • • Površina: Popolna termična vroče cinkana površina
  • • Uporaba v razredih 1, 2 in 3
  • Tehnične spremembe pridržane!
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje Za nestatične namene
Obrazec Kvadratni rez
Premer odprtine 8 mm
Dolžina 750 mm
Opis tipa Različica V
Primerno za največji prečni prerez stebra 90 x 90 mm
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Razred uporabe Vključuje vse podnebne razmere, ki povzročajo večjo vsebnost vlage, kot je pojasnjeno v uporabnem razredu 2 . V izjemnih primerih se lahko pokrite konstrukcije uvrstijo tudi v razred uporabnosti 3. V skladu z EN 1995-1-1:2009
Število kosov 1 KOS
Teža 2260 g
*
*
*

• Visoka trajnost z naknadno termično vroče cinkano površino

  • • Primerno za vbijanje v zemljo
  • • Material nosilca: Jeklo
  • • Površina: Popolna termična vroče cinkana površina
  • • Uporaba v razredih 1, 2 in 3
  • Tehnične spremembe pridržane!
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje Za nestatične namene
Obrazec Kvadratni rez
Premer odprtine 8 mm
Dolžina 750 mm
Opis tipa Različica V
Primerno za največji prečni prerez stebra 90 x 90 mm
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Razred uporabe Vključuje vse podnebne razmere, ki povzročajo večjo vsebnost vlage, kot je pojasnjeno v uporabnem razredu 2 . V izjemnih primerih se lahko pokrite konstrukcije uvrstijo tudi v razred uporabnosti 3. V skladu z EN 1995-1-1:2009
Število kosov 1 KOS
Teža 2260 g