TRAK LEPILNI-SAMOLEP.-3M-SJ356D 25MMX3M

Samolepilni, fleksibilni pritrdilni trakovi, sestavljeni iz dveh trakov v zvitkih, za udobno uporabo v priročni škatli za razdeljevanje.

  • Dolžina: 5 m
  • Širina: 25 mm.
Priloge
Art.-Št.: 5M356
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•S preprostim pritiskom se ustvari trdna, a ponovno odpirajoča se povezava

  • •Patentirani sistem je sestavljen iz črnih poliolefinskih trakov z valovito razporejenimi polkrožnimi glavicami na kratkem steblu
  • •Akrilatno lepilo odlikuje visoka strižna trdnost tudi pri višjih temperaturah in grobih površinah
  • •Nosilni material iz penastega traku omogoča boljši stik na teksturiranih in nepravilnih površinah
  • •Visoka začetna lepljivost in izjemna končna lepilna moč
  • •Dolga življenjska doba - trakovi se lahko odpirajo in zapirajo stotine krat
  • •Visoka odpornost proti staranju, UV-žarkom, kemikalijam in mehčalcem
  • •Primeren za notranjo in zunanjo uporabo
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje 2 trakova po 5 m, 40 glav/cm², Zunaj
Lepilna osnova Akrilat
Barva Prosojno
Dolžina 5 m
Širina 25 mm
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 104 °C
*
*
*

•S preprostim pritiskom se ustvari trdna, a ponovno odpirajoča se povezava

  • •Patentirani sistem je sestavljen iz črnih poliolefinskih trakov z valovito razporejenimi polkrožnimi glavicami na kratkem steblu
  • •Akrilatno lepilo odlikuje visoka strižna trdnost tudi pri višjih temperaturah in grobih površinah
  • •Nosilni material iz penastega traku omogoča boljši stik na teksturiranih in nepravilnih površinah
  • •Visoka začetna lepljivost in izjemna končna lepilna moč
  • •Dolga življenjska doba - trakovi se lahko odpirajo in zapirajo stotine krat
  • •Visoka odpornost proti staranju, UV-žarkom, kemikalijam in mehčalcem
  • •Primeren za notranjo in zunanjo uporabo
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje 2 trakova po 5 m, 40 glav/cm², Zunaj
Lepilna osnova Akrilat
Barva Prosojno
Dolžina 5 m
Širina 25 mm
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 104 °C