Lepilni trak alu, B1 50mm

Za lepljenje stikov pri aluminijasto obloženih izolacijskih sistemih. Za tesnjenje in ovijanje cevovodov, ogrevalnih in prezračevalnih kanalov.

  • Nosilni material: aluminijasta folija
  • Ločilni sloj: papir
  • Osnova lepila: sintetični kavčuk
  • Debelina: 0,07 mm
  • Barva: Srebrna
  • Dolžina: 50 m
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -25 do 70 °C
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 18 do 38 °C
  • Razred gorljivosti: B1 - Težko vnetljivo
  • Lepljivost pri 25 mm: 38 N
  • Raztezek: 2,7 %
  • Brez silikona: Ne
  • Odpornost na vlago: Ne
  • UV odpornost: Ne
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev
  • Skladiščni pogoji: suho, brez prahu, zaščiteno pred sončno svetlobo in drugimi viri toplote, približno 20°C, 50% relativna vlažnost
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez topil (< 1 %): Da
  • Brez KWS-mehčalcev (< 0,1 %): Da
  • Brez halogeniranih pogonskih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromciklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

•Razred gorljivosti B1 težko vnetljivo

  • •Ročno odtrgljivo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Razred gorljivosti B1 težko vnetljivo

  • •Ročno odtrgljivo
*
*
*