Lepilni trak alu, 50mm

Za lepljenje stikov pri aluminijasto obloženih izolacijskih sistemih. Za izolacijo pred toploto in mrazom. Za tesnjenje in ovijanje cevovodov, prezračevalnih in klimatskih kanalov, ter za tesnjenje posod in cevi pri varjenju pod zaščitnim plinom.

  • Nosilni material: aluminijasta folija
  • Ločilni sloj: PE folija
  • Osnova lepila: poliakrilat
  • Debelina: 0,065 mm
  • Barva: Srebrna
  • Dolžina: 50 m
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 140 °C
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 5 do 40 °C
  • Razred gorljivosti: A2/B1 - Ne gorljivo
  • Razred gorljivosti pogoji: A2 = na kovinski podlagi/B1 = na vsaj težko vnetljivih aluminijasto obloženih mineralnih vlaknih
  • Lepljivost pri 25 mm min.: 15 N
  • Največji raztezek: 5 %
  • Brez silikona: Ne
  • Odpornost na vlago: Pogojno
  • UV odpornost: Da
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev
  • Skladiščni pogoji: suho, brez prahu, zaščiteno pred sončno svetlobo in drugimi viri toplote, približno 20°C, 50% relativna vlažnost
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez topil (< 1 %): Da
  • Brez KWS-mehčalcev (< 0,1 %): Da
  • Brez halogeniranih pogonskih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromciklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

•Razred gorljivosti A2 ne gorljivo (na kovinski podlagi)

  • •Razred gorljivosti B1 težko vnetljivo (na težko vnetljivih aluminijasto obloženih mineralnih vlaknih)
  • •Enostavno odstranjevanje ločilnega sloja s lepilne površine
  • •Ročno odtrgljivo
  • •Odpornost na toploto
  • •UV odpornost
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

•Razred gorljivosti A2 ne gorljivo (na kovinski podlagi)

  • •Razred gorljivosti B1 težko vnetljivo (na težko vnetljivih aluminijasto obloženih mineralnih vlaknih)
  • •Enostavno odstranjevanje ločilnega sloja s lepilne površine
  • •Ročno odtrgljivo
  • •Odpornost na toploto
  • •UV odpornost
*
*
*