ZUNANJI TESNILNI TRAK RAL-EASYECO-68MMX30M

Priloge
Art.-Št.: 0875256070
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Črna
Material podlage Polipropilenska folija
Lepilna osnova Akrilat
Vrsta materiala membrane Polietilenska folija
Širina 70 mm
DEBELINA 0,60 mm
Dolžina zvitka 30 m
Min./max. temperatura obdelave -10 do 35 °C
Min./max. temperaturna odpornost -15 do 60 °C
Razred gradbenega materiala / pogoji D - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501-1
Ultravijolična odpornost 3 mesece
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,8 m / v skladu s standardom EN ISO 12572
Odpornost proti 0 - se ne uporablja
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / suho skladišče, od 5 °C do 25 °C
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Barva Črna
Material podlage Polipropilenska folija
Lepilna osnova Akrilat
Vrsta materiala membrane Polietilenska folija
Širina 70 mm
DEBELINA 0,60 mm
Dolžina zvitka 30 m
Min./max. temperatura obdelave -10 do 35 °C
Min./max. temperaturna odpornost -15 do 60 °C
Razred gradbenega materiala / pogoji D - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501-1
Ultravijolična odpornost 3 mesece
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,8 m / v skladu s standardom EN ISO 12572
Odpornost proti 0 - se ne uporablja
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / suho skladišče, od 5 °C do 25 °C