Spiralni sveder za INOX DIN338 HSCO OX

Precizen visokozmogljiv sveder za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno obstojnih jekel in titana. Primeren tudi za splošne, široke uporabe v jeklu do trdnosti 1200 N/mm² ter v litinah.

  • Primeren za vrste strojev: ročni vrtalniki, akumulatorski vrtalniki, stebrni vrtalniki
  • Obdelovalni material: jeklo, lito železo, nerjavno jeklo, titan
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Norma / dolžina vrtanja: DIN 338 / 5xD
  • Oblika stebla: Valjasta
  • Površina: Oksidno premazana
  • Rezalni material: HSCo
  • Tip: N
  • Kotni kot: 130 stopinj
  • Vzdržljivost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Kakovost vrtine (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Vsestranskost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Vrtalno vedenje (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Primernost za ročni vrtalnik: 3 od 4 točk
  • Primernost za akumulatorski vrtalnik: 3 od 4 točk
  • Primernost za stebrni vrtalnik: 3 od 4 točk
  • Primernost za CNC obdelovalni center: 2 od 4 točk
  • Samo-centriranje: Da
  • Primeren za natezno trdnost do: 1200 N/mm²

Podskupina materialov: Splošna konstrukcijska jekla, legirana kaljena jekla, nitridna jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, lito železo, grafitno lito železo, kaljeno jeklo, nerjaveče jeklo – mehko, polavstenitno, martenzitno, titan, titanove zlitine, vzmetno jeklo, zlitine iz magnezija, legiran baker, bron – mehka in kratkoodrezna, medenina – mehka in dolgoodrezna, plastični materiali (termoelasti)

Na voljo v Različice: 123
PRIKAŽI IZVEDBE

Hitro vrtanje z optimalnim odvodom ostružkov

  • Veliki prostori za ostružke in majhno jedro

Idealno za jedrne vrtine

  • Zelo precizno brušena konica za natančno vrtanje

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna

Opomba

  • Steblo svedra je pri Ø 13,0 mm obdelano na Ø 12,7 mm
  • Priporočljivo tudi za uporabo v navadnem jeklu, kadar je poudarek na daljši življenjski dobi v primerjavi z neprevlečenimi HSS svedri

Za ujemanje svedrov/materialov glejte pregledne tabele

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Hitro vrtanje z optimalnim odvodom ostružkov

  • Veliki prostori za ostružke in majhno jedro

Idealno za jedrne vrtine

  • Zelo precizno brušena konica za natančno vrtanje

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna

Opomba

  • Steblo svedra je pri Ø 13,0 mm obdelano na Ø 12,7 mm
  • Priporočljivo tudi za uporabo v navadnem jeklu, kadar je poudarek na daljši življenjski dobi v primerjavi z neprevlečenimi HSS svedri

Za ujemanje svedrov/materialov glejte pregledne tabele

*
*
*