Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
Sveder za vrtanje točkovnih zvarov iz hitroreznega jekla s kobaltom (HSCO)
Ekonomičen standardni rezalnik točkovnih zvarov za rahljanje točkovnih zvarov s pnevmatskimi stroji na običajnih karoserijskih ploščah do trdnosti 850 N/mm2 na vseh vrstah vozil.
Različice: 4
Prikaži vse
Spiralni sveder za kovino DIN340 HSS
Dolg precizni sveder za globoko vrtanje v jeklo do trdnosti 1000 N/mm² in lito železo.
- Primerno za vrste strojev: vrtalni stroj, akumulatorski vijačnik, stebrni vrtalni stroj
- Obdelovan material: jeklo, lito železo
- Kakovost: ZEBRA-Premium
- Standard / dolžina svedra: DIN 340 / 10xD
- Oblika vpenjanja: valjasta
- Površina: vaporizirana
- Material rezila: HSS
- Tip: N
- Kotni vrha: 130 stopinj
- Življenjska doba (ocena): 3 od 4 točk
- Hitrost vrtanja (ocena): 3 od 4 točk
- Kakovost izvrtine (ocena): 4 od 4 točk
- Vsestranskost (ocena): 2 od 4 točk
- Vrtalno vedenje (ocena): 3 od 4 točk
- Primerno za vrtalni stroj (ocena): 3 od 4 točk
- Primerno za akumulatorski vijačnik (ocena): 3 od 4 točk
- Primerno za stebrni vrtalni stroj (ocena): 3 od 4 točk
- Primerno za CNC obdelovalne centre (ocena): 1 od 4 točk
- Samocentrirajoč: da
- Primerno za natezno trdnost do: 1000 N/mm²
- Skupina materialov: splošna konstrukcijska jekla, nelegirana kaljiva jekla, lito železo, siva litina, litina s krogličastim grafitom, temperirano lito železo, magnezijeve zlitine, baker (mehki in trdi), medenina (kratkorezna in dolgorezna), trdi termoplasti, mehki termoplasti
Različice: 39
Prikaži vse
Set spiralnih svedrov za kovino DIN338 HSS
Natančni svedri za jeklo za splošno, široko uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in litem železu.
Različice: 1
Prikaži vse
2 kosa svedrov HSS za metal DIN338, Red Line Blister
Brušen, parno kaljen spiralni sveder HSS RED LINE s 135-stopinjsko križno brušeno konico se uporablja za natančno vrtanje v jeklo.
Različice: 11
Prikaži vse