Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D10,0

0618941000

Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D8,5

0618940850

Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².

Dolgi spiralni sveder DIN1869 HSS Smartstep

Izjemno dolg sveder za globoke luknje z edinstveno tehnologijo SMART STEP za visoko natančno krožno vrtanje pri ročno vodeni uporabi v mehak in trd les, kompozitne materiale, jeklo do 1000 N/mm², lito železo, aluminij, plastiko, baker, medenino in bron.

Različice: 2
Prikaži vse

Varil točkovni sveder HSCO

Popolna rešitev s stopnico na konici svedra za varno popuščanje točkovnih zvarov z ročnimi svedri na običajnih karoserijskih ploščah do trdnosti 850 N/mm2 brez nevarnosti vrtanja skozi drugo ploščo. Primerno za vse vrste vozil.
Različice: 1
Prikaži vse

Set spiralnih svedrov za kovino Smartstep, 25 kosov

Visokozmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančne krožne izvrtine v jeklo do 1000 N/mm², aluminij, plastiko (npr. akrilno steklo, HPL, Trespa ali multiplex plošče) neželezne kovine, trdi in mehki les. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

Različice: 1
Prikaži vse

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse