Dolgi spiralni sveder DIN1869 HSS Smartstep
Izjemno dolg sveder za globoke luknje z edinstveno tehnologijo SMART STEP za visoko natančno krožno vrtanje pri ročno vodeni uporabi v mehak in trd les, kompozitne materiale, jeklo do 1000 N/mm², lito železo, aluminij, plastiko, baker, medenino in bron.
Prvi izredno dolg spiralni sveder s stopničasto geometrijo konice svedra.
- Natančne okrogle luknje brez prebijanja središča.
- Do 100 % hitreje kot običajni izredno dolgi HSS svedri.
Izjemno priročno vrtanje
- • Natančno nabijanje navojev in brez predhodnega vrtanja kljub izjemno dolgi zasnovi
- • Preprečuje odtekanje orodja tudi v zelo globokih luknjah
- • Občutno manj napora v primerjavi z vrtanjem z običajnim izredno dolgim spiralnim svedrom
- • Preprosto ponovno vrtanje ali povečanje obstoječe vrtalne luknje
3-stransko steblo
- • Brez zvijanja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
- • Optimalen prenos sile
- • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
- • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® v bronasti barvi.
- Na voljo izključno pri Wurthu.
Opozorilo
- Pri slepih luknjah upoštevajte podaljšano konico svedra (glejte dimenzijo l3)!
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct