Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Set spiralnih svedrov za kovino Smartstep, 29 kosov

Visoko zmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno krožno vrtanje v jeklo do 1.000 N/mm², aluminij, plastiko (npr. akrilno steklo, HPL, Trespa ali sitotiskarske plošče), barvne kovine, kompakten in trd les ter mehak in svetel les. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®, vključno s štirimi dodatnimi vmesnimi velikostmi dia. 3,3, 4,2, 6,8 in 10,2 mm za navoje M3-M12.

Različice: 1
Prikaži vse

Set svedrov DIN338 HSS v sistemskem kovčku, 73 kosov

Sveder za vrtanje nerjavečega jekla in toplotno obstojnega jekla. Primerno tudi za zelo splošno uporabo jekla do 1.200 N/mm² trdnosti in litega železa.

Različice: 1
Prikaži vse

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D12

0630930120

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER ZA INOX-HSCO-SMARTSTEP-D10,2

0626911020

Univerzalno uporaben spiralni sveder SMART STEP z zaščitenim patentom, izjemno neenakomerno deljeno večstopenjsko konico (od Ø 2,5 mm) za še hitrejše, udobnejše vrtanje z vrhunsko natančnostjo in dolgo življenjsko dobo.

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN1869-HSS-R1-D10,0

0625401000

Izjemno dolg sveder za globoko vrtanje v kaljeno ali visoko trdno jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse