Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
Set spiralnih svedrov za kovino DIN338 HSS, 19 kosov
Cenovno ugodni, robustni svedri za jeklo za uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm². Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.
Stopničasti sveder MF DIN8376 HSS
Z ravnim steblom za izdelavo skoznjih izvrtin po ISO 273, ob hkratni izdelavi grezil (180°) v obliki H, J, H3, J3 in K3 po DIN 74 del 2. Hitrost rezanja je odvisna od velikega premera, krma z majhnim premerom.
Stopničasti sveder Smartstep Deepcut
Večnamenski stopničasti sveder z AlCrN prevleko in edinstveno tehnologijo SMART STEP za visoko natančno, prilagodljivo uporabo v pločevini in prvič omogoča vrtanje debelejših obdelovancev iz običajnega jekla do 1300 N/mm² trdnosti, litega železa , aluminij, medenina, bron, pleksi steklo, plastika in les.
SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 50MM-D22
Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.
SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D18
Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.