Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D8,0
Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D5,0
Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².
Set svedrov DIN338 HSS v sistemskem kovčku
Cenovno ugodni, robustni svedri za jeklo za uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm². Na voljo v sistemskem ohišju.
Set spiralnih svedrov za kovino DIN338 HSS ALU, 19 kosov
Profesionalni sveder za aluminij za natančno vrtanje v mehke in dolgotrajne materiale z trdnostjo do 600 N/mm² (npr. aluminij in aluminijeve zlitine ≤ 10 % Si, cink, baker, termoreaktivne plastike). Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.