Set spiralnih svedrov za kovino Smartstep, 29 kosov

Visoko zmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno krožno vrtanje v jeklo do 1.000 N/mm², aluminij, plastiko (npr. akrilno steklo, HPL, Trespa ali sitotiskarske plošče), barvne kovine, kompakten in trd les ter mehak in svetel les. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®, vključno s štirimi dodatnimi vmesnimi velikostmi dia. 3,3, 4,2, 6,8 in 10,2 mm za navoje M3-M12.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Originalni SMART STEP: prvi spiralni sveder s stopničasto geometrijo konice svedra (od premera 2,5 mm naprej).

  • Natančne okrogle luknje.

Izjemno udobno vrtanje

  • • Prihrani predvrtanje, natančno točkovno vrtanje brez premikanja središča
  • • Možno vrtanje pod kotom
  • • Preprosto vrtanje ali povečanje obstoječe vrtalne luknje

Bistveno hitreje od običajnih spiralnih svedrov s koničastim redčenjem.

  • Popoln za vrtanje zakovic in vijakov.

3-ploščato steblo (od Ø 4 mm)

  • • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos moči
  • • Ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
  • Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje.

Opozorilo

  • Pri slepih luknjah upoštevajte podaljšano konico svedra!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Originalni SMART STEP: prvi spiralni sveder s stopničasto geometrijo konice svedra (od premera 2,5 mm naprej).

  • Natančne okrogle luknje.

Izjemno udobno vrtanje

  • • Prihrani predvrtanje, natančno točkovno vrtanje brez premikanja središča
  • • Možno vrtanje pod kotom
  • • Preprosto vrtanje ali povečanje obstoječe vrtalne luknje

Bistveno hitreje od običajnih spiralnih svedrov s koničastim redčenjem.

  • Popoln za vrtanje zakovic in vijakov.

3-ploščato steblo (od Ø 4 mm)

  • • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos moči
  • • Ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
  • Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje.

Opozorilo

  • Pri slepih luknjah upoštevajte podaljšano konico svedra!
*
*
*