Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D6,0

0626930600

Ročno voden visokohitrostni sveder za natančno vrtanje lukenj v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N/mm² kot tudi v litem železu in neželeznih kovinah (kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron, plastika).

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D4,0

0626930400

Ročno voden visokohitrostni sveder za natančno vrtanje lukenj v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N/mm² kot tudi v litem železu in neželeznih kovinah (kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron, plastika).

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,0

0626930300

Ročno voden visokohitrostni sveder za natančno vrtanje lukenj v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N/mm² kot tudi v litem železu in neželeznih kovinah (kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron, plastika).

SVEDER ZA TRDE KOVINE-HSCO-MFD-LS-SET-(D1-13)-0,5-25KOS

0626070025

Z ekskluzivno multiShield-prevleko, inovativno geometrijo konice in novo rezalno zlitino za hitro vrtanje z visoko natančnostjo in dolgo življenjsko dobo

  • Obseg dobave: Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm
  • Število kosov v setu: 25 kosov
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Standard / globina vrtanja: DIN 338 / 5xD
  • Obdelovani material: Jeklo, nerjavno jeklo, litina, titan, posebne zlitine
  • Skupina materialov: Splošna konstrukcijska jekla, nelegirana kaljena jekla, legirana kaljena jekla, nitrirana jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, litine, kroglični grafit, temper lito železo, trda litina, žveplana nerjavna jekla, avstenitna nerjavna jekla, martenzitna nerjavna jekla, titan, titanske zlitine, posebne zlitine, vzmetna jekla, aluminijaste litine (>10 % silicija), magnezijeve zlitine, nizko legirana baker, kratkorezna bronasta zlitina, dolgorezna bronasta zlitina, kratkorezna medenina, dolgorezna medenina, duroplastične plastike, termoplastične plastike
  • Površina: Magma večplastna prevleka
  • Rezalna zlitina: HSCo
  • Tip: N
  • Primerno za vrtalni stroj (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za akumulatorski vrtalnik (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za stebrni vrtalni stroj (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za CNC vrtalni center (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Kakovost vrtanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Vsiljena hitrost (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Vzdržljivost konice (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Samocentriranje: da

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse