SVEDER ZA TRDE KOVINE-HSCO-MFD-LS-SET-(D1-13)-0,5-25KOS

Z ekskluzivno multiShield-prevleko, inovativno geometrijo konice in novo rezalno zlitino za hitro vrtanje z visoko natančnostjo in dolgo življenjsko dobo

  • Obseg dobave: Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm
  • Število kosov v setu: 25 kosov
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Standard / globina vrtanja: DIN 338 / 5xD
  • Obdelovani material: Jeklo, nerjavno jeklo, litina, titan, posebne zlitine
  • Skupina materialov: Splošna konstrukcijska jekla, nelegirana kaljena jekla, legirana kaljena jekla, nitrirana jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, litine, kroglični grafit, temper lito železo, trda litina, žveplana nerjavna jekla, avstenitna nerjavna jekla, martenzitna nerjavna jekla, titan, titanske zlitine, posebne zlitine, vzmetna jekla, aluminijaste litine (>10 % silicija), magnezijeve zlitine, nizko legirana baker, kratkorezna bronasta zlitina, dolgorezna bronasta zlitina, kratkorezna medenina, dolgorezna medenina, duroplastične plastike, termoplastične plastike
  • Površina: Magma večplastna prevleka
  • Rezalna zlitina: HSCo
  • Tip: N
  • Primerno za vrtalni stroj (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za akumulatorski vrtalnik (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za stebrni vrtalni stroj (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za CNC vrtalni center (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Kakovost vrtanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Vsiljena hitrost (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Vzdržljivost konice (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Samocentriranje: da
Priloge
Art.-Št.: 0626070025
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Trajnejše in hitrejše

  • Do 10x daljša življenjska doba kot primerljivi, neprevlečeni HSCo spiralni svedri zahvaljujoč inovativni, posebej za Würth razviti multiShield-prevleki
  • Do 120 % hitrejši od primerljivih HSCo spiralnih svedrov zahvaljujoč posebni Speed-geometriji

Inovativna geometrija konice

  • Najboljša natančnost mer in vrtalne luknje v primerjavi s primerljivimi HSCo spiralnimi svedri
  • Občutno manj napora pri vrtanju v primerjavi s primerljivimi HSCo spiralnimi svedri
  • Natančno vrtanje brez predhodnega centriranja

Nova HSCo-rezalna zlitina

  • 14 % manj legirnih elementov ob enaki ali boljši zmogljivosti izdelka

Največja prilagodljivost v uporabi

  • Univerzalno uporaben pri skoraj vseh materialih
  • Odlično primeren za tanke pločevine in profile kot tudi za masivne materiale (>5 mm)

3-ploščata vpenjalna gred (od Ø 4 mm):

  • Hitro in udobno delo, ker se sveder ne vrti v vpenjalni glavi
  • Optimalen prenos sile
  • Ni zatikanja v izvrtini

Ekskluzivno na voljo pri Würth

Primerna sistemska kaseta za ORSY sistem – kompaktna, praktična, z uporabnimi detajli, kot so možnost zlaganja, optimiziran zglob in enostavno odpiranje

Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/kompletu 25 KOS
Kakovost ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
Površina Magma večplastna prevleka
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje s 5% kobalta
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za frezarsko-vrtalni center (sistem točk) 2 od 4 točk
Življenjska doba (sistem točk) 4 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 4 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da
*
*
*

Trajnejše in hitrejše

  • Do 10x daljša življenjska doba kot primerljivi, neprevlečeni HSCo spiralni svedri zahvaljujoč inovativni, posebej za Würth razviti multiShield-prevleki
  • Do 120 % hitrejši od primerljivih HSCo spiralnih svedrov zahvaljujoč posebni Speed-geometriji

Inovativna geometrija konice

  • Najboljša natančnost mer in vrtalne luknje v primerjavi s primerljivimi HSCo spiralnimi svedri
  • Občutno manj napora pri vrtanju v primerjavi s primerljivimi HSCo spiralnimi svedri
  • Natančno vrtanje brez predhodnega centriranja

Nova HSCo-rezalna zlitina

  • 14 % manj legirnih elementov ob enaki ali boljši zmogljivosti izdelka

Največja prilagodljivost v uporabi

  • Univerzalno uporaben pri skoraj vseh materialih
  • Odlično primeren za tanke pločevine in profile kot tudi za masivne materiale (>5 mm)

3-ploščata vpenjalna gred (od Ø 4 mm):

  • Hitro in udobno delo, ker se sveder ne vrti v vpenjalni glavi
  • Optimalen prenos sile
  • Ni zatikanja v izvrtini

Ekskluzivno na voljo pri Würth

Primerna sistemska kaseta za ORSY sistem – kompaktna, praktična, z uporabnimi detajli, kot so možnost zlaganja, optimiziran zglob in enostavno odpiranje

Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/kompletu 25 KOS
Kakovost ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
Površina Magma večplastna prevleka
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje s 5% kobalta
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za frezarsko-vrtalni center (sistem točk) 2 od 4 točk
Življenjska doba (sistem točk) 4 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 4 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da