Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSS-SMA

0624931150

Visokozmogljiv ročni vrtalnik z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno krožno vrtanje v jeklo do 1000 N/mm2, aluminij, plastiko, neželezne kovine, trd in mehak les.

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D6,5

0618940650

Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².

Sveder HSS za metal DIN338, Red Line Blister 1

Brušen, parno kaljen spiralni sveder HSS RED LINE s 135-stopinjsko križno brušeno konico se uporablja za natančno vrtanje v jeklo.

Različice: 6
Prikaži vse

Spiralni sveder za Inox Smartstep, 25 kosov

Večzmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm dalje) za ročno vrtanje visoko preciznih okroglih lukenj v skoraj vseh materialih, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Primerno tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1200 N/mm², kot tudi v litem železu, neželeznih kovinah, trdem in mehkem lesu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

Različice: 1
Prikaži vse

Set spiralnih svedrov za kovino Smartstep, 19 kosov

Visokozmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančne krožne izvrtine v jeklo do 1000 N/mm², aluminij, plastiko (npr. akrilno steklo, HPL, Trespa ali multiplex plošče) neželezne kovine, trdi in mehki les. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

Različice: 1
Prikaži vse

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D10,0

0626931000

Ročno voden visokohitrostni sveder za natančno vrtanje lukenj v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N/mm² kot tudi v litem železu in neželeznih kovinah (kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron, plastika).

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse