Sončne elektrarne

Popular products from category Sončne elektrarne

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Kljuke na strehi nastavljive v 3 smereh, aluminij

Aluminij (EN-AW-6082 T6)
• Premer luknje na dnu:
7 mm
• Material:
Aluminij
• Dolžina osnovne plošče:
100 mm
• Nastavitveno območje:
65 mm
• Višina rebra:
45 - 60 mm
• Potrebno število lesenih vijakov:
3 kos
Različice: 1
Prikaži vse

VEZNI ELEMENT-MONTAŽNA VODILA-ALU-VODILO47X37 ZEBRA

0865747910

Za montažno tirnico 47x37 in 60x37

  • Dolžina: 195 mm.

ZAKLJUČNI ELEMENT-ALU-MONTAŽNA VODILA-47X37 ZEBRA

0865747916

Primerno za oba konca tirnic.

SREDINSKI PRITRDILNI ELEMENT -IS5-(30-50)-ALU-ČRN

0865799906

Za pritrditev uokvirjenih fotovoltaičnih modulov

  • Primerno za višino modula: 30 - 50 mm
  • Razmik med moduli: 19 mm
  • Širina sponke: 40 mm
  • Material: Aluminij
  • Notranji pogon: IS5.

Sončne elektrarne

Close
Filtriraj po Pobriši vse