SREDINSKI PRITRDILNI ELEMENT -IS5-(30-50)-ALU-ČRN
SREDINSKI PRITRDILNI ELEMENT -IS5-(30-50)-ALU-ČRN
Za pritrditev uokvirjenih fotovoltaičnih modulov
Primerno za višino modula: 30 - 50 mm
Razmik med moduli: 19 mm
Širina sponke: 40 mm
Material: Aluminij
Notranji pogon: IS5.
Priloge
Art.-Št.:
0865799906
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
Udobna obdelava
Podaljšani stranski deli preprečujejo, da bi se sredinska sponka med montažo vrtela. To omogoča enostavno montažo z eno roko.
Široko področje uporabe
Sredinska sponka je nastavljiva po višini in je zato primerna za vse običajne višine okvirjev modulov na trgu.
Časovno varčno
Sredinska sponka je popolnoma predmontirana in jo lahko brez zamudnih predhodnih del neposredno namestite na montažno tirnico.
Specifikacije izdelkov
*
*
Primerno za višino modula
30 - 50 mm
Razdalja prijema med moduli
19 mm
Širina oprijema
40 mm
Material
Aluminij
Površina
Anodizirano
Barva
Črna
Notranji pogon
Šestkotna vtičnica 5 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Udobna obdelava
Podaljšani stranski deli preprečujejo, da bi se sredinska sponka med montažo vrtela. To omogoča enostavno montažo z eno roko.
Široko področje uporabe
Sredinska sponka je nastavljiva po višini in je zato primerna za vse običajne višine okvirjev modulov na trgu.
Časovno varčno
Sredinska sponka je popolnoma predmontirana in jo lahko brez zamudnih predhodnih del neposredno namestite na montažno tirnico.
Specifikacije izdelkov
Primerno za višino modula
30 - 50 mm
Razdalja prijema med moduli
19 mm
Širina oprijema
40 mm
Material
Aluminij
Površina
Anodizirano
Barva
Črna
Notranji pogon
Šestkotna vtičnica 5 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: