Sončne elektrarne
Popular products from category Sončne elektrarne
ZAKLJUČNI PRITRDILNI ELEMENT-(30-50MM)-IS5-ALU-ČRN
0865799915
Primerno za višino modula: 30 - 50 mm
- Razmik med moduli: 25 mm
- Širina sponke: 35 mm
- Material: Aluminij
- Površina: Gola
- Notranji pogon: IS5.
DRSNA MATICA-ALU-M8-40X40/80X40
0865800010
Za montažno tirnico 40 x 40 in 80 x 40 (standard in križni spoj)
- Dolžina: 22 mm
- Širina: 13 mm
- Višina: 10 mm
- Dolžina x Širina x Višina: 22 x 13 x 10 mm.
STREŠNI NOSILEC NASTAVLJIV 35X7MM 100X95MM-ALU
08659948
Aluminij (EN-AW-6082 T6)
• Premer luknje na dnu:
7 mm
• Material:
Aluminij
• Dolžina osnovne plošče:
100 mm
• Nastavitveno območje:
65 mm
• Višina rebra:
45 - 60 mm
• Potrebno število lesenih vijakov:
3 kos
• Označba materiala:
Aluminij, EN-AW-6082 T6.
• Premer luknje na dnu:
7 mm
• Material:
Aluminij
• Dolžina osnovne plošče:
100 mm
• Nastavitveno območje:
65 mm
• Višina rebra:
45 - 60 mm
• Potrebno število lesenih vijakov:
3 kos
• Označba materiala:
Aluminij, EN-AW-6082 T6.
VIJAK ZA FAS.PAN.-SOLAR-PLDI-A2-8,4X100-M10X50
0201084100
Za lesene podkonstrukcije, predhodno sestavljen, nerjaveče jeklo A2, nerjaveč s posebno prevleko.