Sončna montaža, WSF tip A, različica 1, za lesene podkonstrukcije, predhodno sestavljene, iz nerjavnega jekla A2 s posebnim premazom
Za lesene podkonstrukcije, predhodno sestavljen, nerjaveče jeklo A2, nerjaveč s posebno prevleko.
• Primerno za: Valovite strešne kritine
- • Nazivni premer: 10 mm
- • Premer navoja: 8,4 mm
- • Material: Nerjaveče jeklo A2
- • Dolžina navoja (metrični navoj): 50 mm
- • Tip navoja x nazivni premer: M10
- • Notranji pogon: IS5
- • Površina: Pocinkano
- • Dolžina navoja (lesni navoj): 70 mm
- • Dodatni izdelki: Spiralni sveder HSS za trdi les, dolžina utora 180 mm, 6,0 x 260 mm (art. št. 0627006260); kalote (art. št. 0498105 ...)
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct