Kljuke na strehi nastavljive v 3 smereh, aluminij

Aluminij (EN-AW-6082 T6)
• Premer luknje na dnu:
7 mm
• Material:
Aluminij
• Dolžina osnovne plošče:
100 mm
• Nastavitveno območje:
65 mm
• Višina rebra:
45 - 60 mm
• Potrebno število lesenih vijakov:
3 kos
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Nizka teža Prilagodljiv zaradi nastavljivosti višine in strani
• Spremenljiva višina rebra v območju strešnih letvic
• Stranska nastavitev v območju strešnih letvic
• Nastavitev višine v območju tirnic:
do 20 mm Rebrasta struktura na nosilcu Optimalen oblikovni in silovni stik Popolnoma predmontirano Montažna tirnica 39x37, 47 x 37 in 60 x 37 se lahko brez predhodnih del pritrdi na strešni nosilec Maksimalne vrednosti obremenitve brez opore na strešniku
• Pritisk vzporedno s streho:
0,7 kN
• Pritisk pravokotno na streho:
1,5 kN
• Vlečna sila pravokotno na streho:
-1,5 kN

Opozorilo


Za pritrditev strešnih nosilcev na špirovec priporočamo tri lesene vijake DIN 571 6 x 100 mm, nerjaveče jeklo A2 ali alternativno tri lesene vijake ASSY Pan Head 6 x 80 mm oziroma 6 x 100 mm, nerjaveče jeklo A2. Upoštevajte obodne in osne razdalje v skladu z gradbenim dovoljenjem. Pri pritrdjevanju vseh strešnih nosilcev je treba upoštevati DIN 1052 oziroma veljavno gradbeno dovoljenje. Če so prisotne kontra letve ali podobno, je treba vijake ustrezno podaljšati.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Nizka teža Prilagodljiv zaradi nastavljivosti višine in strani
• Spremenljiva višina rebra v območju strešnih letvic
• Stranska nastavitev v območju strešnih letvic
• Nastavitev višine v območju tirnic:
do 20 mm Rebrasta struktura na nosilcu Optimalen oblikovni in silovni stik Popolnoma predmontirano Montažna tirnica 39x37, 47 x 37 in 60 x 37 se lahko brez predhodnih del pritrdi na strešni nosilec Maksimalne vrednosti obremenitve brez opore na strešniku
• Pritisk vzporedno s streho:
0,7 kN
• Pritisk pravokotno na streho:
1,5 kN
• Vlečna sila pravokotno na streho:
-1,5 kN

Opozorilo


Za pritrditev strešnih nosilcev na špirovec priporočamo tri lesene vijake DIN 571 6 x 100 mm, nerjaveče jeklo A2 ali alternativno tri lesene vijake ASSY Pan Head 6 x 80 mm oziroma 6 x 100 mm, nerjaveče jeklo A2. Upoštevajte obodne in osne razdalje v skladu z gradbenim dovoljenjem. Pri pritrdjevanju vseh strešnih nosilcev je treba upoštevati DIN 1052 oziroma veljavno gradbeno dovoljenje. Če so prisotne kontra letve ali podobno, je treba vijake ustrezno podaljšati.
*
*
*