Komfortna sredinska objemka

Za pritrditev uokvirjenih fotovoltaičnih modulov

  • Primerno za višino modula: 30 - 50 mm
  • Razmik med moduli: 19 mm
  • Širina sponke: 40 mm
  • Material: Aluminij
  • Notranji pogon: IS5.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Udobna obdelava

  • Podaljšani stranski deli preprečujejo, da bi se sredinska sponka med montažo vrtela. To omogoča enostavno montažo z eno roko.
  • Široko področje uporabe
  • Sredinska sponka je nastavljiva po višini in je zato primerna za vse običajne višine okvirjev modulov na trgu.
  • Časovno varčno
  • Sredinska sponka je popolnoma predmontirana in jo lahko brez zamudnih predhodnih del neposredno namestite na montažno tirnico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Udobna obdelava

  • Podaljšani stranski deli preprečujejo, da bi se sredinska sponka med montažo vrtela. To omogoča enostavno montažo z eno roko.
  • Široko področje uporabe
  • Sredinska sponka je nastavljiva po višini in je zato primerna za vse običajne višine okvirjev modulov na trgu.
  • Časovno varčno
  • Sredinska sponka je popolnoma predmontirana in jo lahko brez zamudnih predhodnih del neposredno namestite na montažno tirnico.
*
*
*