Končna objemka, za okvirne fotonapetostne module
Primerno za višino modula: 30 - 50 mm
- Razmik med moduli: 25 mm
- Širina sponke: 35 mm
- Material: Aluminij
- Površina: Gola
- Notranji pogon: IS5.
Nastavljiva višina
- Enojna končna sponka pokriva skoraj vse razpoložljive tipe modulov
- Popolnoma predmontirano
- Končno sponko lahko brez predhodnih pripravljalnih del neposredno potisnete na montažno tirnico
- Opomba
- Ustreza vsem ZEBRA montažnim tirnicam
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct