Sistemi za delovne mize
Popular products from category Sistemi za delovne mize
Sistemski delovni pult, 2 predalnika
- Material delovne plošče: Bukev Multiplex
- Površina delovne plošče: Brezbarvno lakirana
- Debelina delovne plošče: 40 mm
- Dimenzije sistema: 8.6
- Vrsta ključavnice: Cilindrična ključavnica
- Tip izvleka: Polni izvlek
- Nosilnost predala: 80 kg
- Izvedba vrat: Enokrilna vrata
- Višina vrat: 540 mm
- Število polic: 1 KOS
- Nosilnost police: 50 kg
- Barva ohišja: Antracitno siva RAL 7016
- Največja nosilnost: 800 kg
Delovni pult, system RAL7035
Stabilna in nepopustljiva konstrukcija z veliko prostora za shranjevanje, primerna za uporabo v proizvodnji in obratih.
- Širina x globina x višina delovne površine: 2000 x 750 x 955 mm
- Material delovne plošče: Bukov multipleks
- Površina delovne plošče: Brezbarvno lakirana
- Debelina delovne plošče: 40 mm
- Sistemska mera: 8.6
- Vrsta ključavnice: Cilindrična ključavnica
- Vrsta izvleka: Polni izvlek
- Nosilnost predala: 80 kg
- Barva ohišja: Antracit siva RAL 7016
- Maksimalna nosilnost: 800 kg
Delovna miza, standard, 3 predali, 1500, RAL5010
Stabilna konstrukcija brez torzij z veliko prostora za shranjevanje za uporabo v proizvodnji in obratovanju.
Delovna miza, standard, 3 predali, 2000, RAL5010
Stabilna konstrukcija brez torzij z veliko prostora za shranjevanje za uporabo v proizvodnji in obratovanju.
Standardni delovni pult
Stabilna in torzijsko odporna konstrukcija z veliko prostora za shranjevanje, primerna za mobilno uporabo v proizvodnji in obratovanju.
- Material delovne plošče: bukev vezana plošča (multiplex)
- Površina delovne plošče: brezbarvno lakirana
- Debelina delovne plošče: 40 mm
- Nosilnost maks.: 300 kg
- Barva ohišja: svetlo siva RAL 7035
PULT DELOVNI-2ELE.-PRED-OM.-2000-H955-RAL5010
Modularna sistemska delovna miza z različnimi možnostmi uporabe za vsakodnevno delo
- Material delovne plošče: Bukov večslojni les
- Površina delovne plošče: Brezbarvno lakirano
- Debelina delovne plošče: 40 mm
- Sistemska mera: 8.6
- Vrsta ključavnice: Cilindrična ključavnica
- Vrsta izvleka: Polni izvlek
- Nosilnost predala: 80 kg
- Vrata: Enokrilna
- Nosilnost police: 50 kg
- Barva ohišja: Antracitno siva RAL 7016
- Maks. nosilnost: 800 kg