Sistemski delovni pult, 2 predalnika

  • Material delovne plošče: Bukev Multiplex
  • Površina delovne plošče: Brezbarvno lakirana
  • Debelina delovne plošče: 40 mm
  • Dimenzije sistema: 8.6
  • Vrsta ključavnice: Cilindrična ključavnica
  • Tip izvleka: Polni izvlek
  • Nosilnost predala: 80 kg
  • Izvedba vrat: Enokrilna vrata
  • Višina vrat: 540 mm
  • Število polic: 1 KOS
  • Nosilnost police: 50 kg
  • Barva ohišja: Antracitno siva RAL 7016
  • Največja nosilnost: 800 kg
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Površinska nosilnost do 800 kg
  • Masivna delovna plošča za robustno uporabo in dolgo življenjsko dobo
  • Podpultne omare 8.6 v dveh višinah omogočajo izbiro optimalne višine delovne površine z visoko stabilnostjo
  • Sistemske omare 8.6 je mogoče fleksibilno dopolniti z dodatki in organizacijskimi elementi znotraj sistemskih mer
  • Obsežen program dodatkov dopolnjuje delovno mizo v individualno delovno mesto
  • Visokokakovostna prašna prevleka v fini strukturi daje homogeno in elegantno površino
  • Omara s predali 8.6: Ključavnica z mehanskim cilindrom in označevalnim poljem, aluminijasta ročajna letvica z otipnim dizajnom in možnostjo označevanja, polno izvlečni predali z nosilnostjo 80 kg
  • Kombinirani blok 8.6: Kombinacija predalov in vrat omogoča uporabo prednosti obeh tipov omar
  • Blok s predali: Ključavnica z mehanskim cilindrom in označevalnim poljem, aluminijasta ročajna letvica z otipnim dizajnom in možnostjo označevanja, polno izvlečni predali z nosilnostjo 80 kg
  • Blok z vrati: Enokrilna vrata z ojačitvenim profilom na notranji strani, vrtljiv ročaj in mehanska cilindrična ključavnica. Vsi notranji elementi nastavljivi v mrežnem koraku 30 mm, lahko se odstranijo ali nadgradijo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Površinska nosilnost do 800 kg
  • Masivna delovna plošča za robustno uporabo in dolgo življenjsko dobo
  • Podpultne omare 8.6 v dveh višinah omogočajo izbiro optimalne višine delovne površine z visoko stabilnostjo
  • Sistemske omare 8.6 je mogoče fleksibilno dopolniti z dodatki in organizacijskimi elementi znotraj sistemskih mer
  • Obsežen program dodatkov dopolnjuje delovno mizo v individualno delovno mesto
  • Visokokakovostna prašna prevleka v fini strukturi daje homogeno in elegantno površino
  • Omara s predali 8.6: Ključavnica z mehanskim cilindrom in označevalnim poljem, aluminijasta ročajna letvica z otipnim dizajnom in možnostjo označevanja, polno izvlečni predali z nosilnostjo 80 kg
  • Kombinirani blok 8.6: Kombinacija predalov in vrat omogoča uporabo prednosti obeh tipov omar
  • Blok s predali: Ključavnica z mehanskim cilindrom in označevalnim poljem, aluminijasta ročajna letvica z otipnim dizajnom in možnostjo označevanja, polno izvlečni predali z nosilnostjo 80 kg
  • Blok z vrati: Enokrilna vrata z ojačitvenim profilom na notranji strani, vrtljiv ročaj in mehanska cilindrična ključavnica. Vsi notranji elementi nastavljivi v mrežnem koraku 30 mm, lahko se odstranijo ali nadgradijo.
*
*
*