Delovni pult, system RAL7035

Stabilna in nepopustljiva konstrukcija z veliko prostora za shranjevanje, primerna za uporabo v proizvodnji in obratih.

  • Širina x globina x višina delovne površine: 2000 x 750 x 955 mm
  • Material delovne plošče: Bukov multipleks
  • Površina delovne plošče: Brezbarvno lakirana
  • Debelina delovne plošče: 40 mm
  • Sistemska mera: 8.6
  • Vrsta ključavnice: Cilindrična ključavnica
  • Vrsta izvleka: Polni izvlek
  • Nosilnost predala: 80 kg
  • Barva ohišja: Antracit siva RAL 7016
  • Maksimalna nosilnost: 800 kg
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Stabilno osnovno ogrodje iz profilnih cevi 60 x 30 mm z nosilnostjo do 800 kg
  • Masivna delovna plošča zagotavlja robustno uporabo in dolgo življenjsko dobo
  • Podgradni bloki v sistemski meri 8.6 omogočajo stabilno osnovo in jih je mogoče prilagodljivo kombinirati z dodatki in organizacijskimi elementi
  • Element zaklepanja s cilindrično ključavnico omogoča individualno konfiguracijo ključnih krogov, ključavnic ali elektronskih sistemov zaklepanja
  • Visokokakovostna prašna obdelava s fino strukturo za homogeno in elegantno površino
  • Možnost dodatne nastavitve višine delovne površine od 985 mm do 1120 mm, nosilnost do 400 kg
  • Možnost razširitve z mobilno delovno mizo s kolesi in dvigovalnim modulom, nosilnost do 520 kg
  • Obsežen dodatni program za prilagoditev delovne mize individualnim potrebam
  • Predali v sistemski meri 8.6: aluminijasti ročaji s haptično obdelavo in kakovostnim dizajnom z možnostjo označevanja
  • Notranje mere v sistemski meri 8.6 za vstavljanje vseh penastih in termooblikovanih vložkov ter sistemskih škatel ORSY® System-Welt, vodil in razdelilcev, protizdrsnih podlog in valjčnih vodil s 80 kg nosilnosti
  • Vrata s profili za ojačitev z notranje strani in tritočkovnim zapiralnim mehanizmom ter ročajem z vrtljivim gumbom
  • Druge opcionalne notranje opreme, kot so dodatni predali in izvlečne police, so na voljo
  • Vsi elementi notranje opreme so nastavljivi v mrežnem koraku 30 mm, prilagodljivi in zamenljivi
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Stabilno osnovno ogrodje iz profilnih cevi 60 x 30 mm z nosilnostjo do 800 kg
  • Masivna delovna plošča zagotavlja robustno uporabo in dolgo življenjsko dobo
  • Podgradni bloki v sistemski meri 8.6 omogočajo stabilno osnovo in jih je mogoče prilagodljivo kombinirati z dodatki in organizacijskimi elementi
  • Element zaklepanja s cilindrično ključavnico omogoča individualno konfiguracijo ključnih krogov, ključavnic ali elektronskih sistemov zaklepanja
  • Visokokakovostna prašna obdelava s fino strukturo za homogeno in elegantno površino
  • Možnost dodatne nastavitve višine delovne površine od 985 mm do 1120 mm, nosilnost do 400 kg
  • Možnost razširitve z mobilno delovno mizo s kolesi in dvigovalnim modulom, nosilnost do 520 kg
  • Obsežen dodatni program za prilagoditev delovne mize individualnim potrebam
  • Predali v sistemski meri 8.6: aluminijasti ročaji s haptično obdelavo in kakovostnim dizajnom z možnostjo označevanja
  • Notranje mere v sistemski meri 8.6 za vstavljanje vseh penastih in termooblikovanih vložkov ter sistemskih škatel ORSY® System-Welt, vodil in razdelilcev, protizdrsnih podlog in valjčnih vodil s 80 kg nosilnosti
  • Vrata s profili za ojačitev z notranje strani in tritočkovnim zapiralnim mehanizmom ter ročajem z vrtljivim gumbom
  • Druge opcionalne notranje opreme, kot so dodatni predali in izvlečne police, so na voljo
  • Vsi elementi notranje opreme so nastavljivi v mrežnem koraku 30 mm, prilagodljivi in zamenljivi
*
*
*