PULT DELOVNI-2ELE.-PRED-OM.-2000-H955-RAL5010

Modularna sistemska delovna miza z različnimi možnostmi uporabe za vsakodnevno delo

  • Material delovne plošče: Bukov večslojni les
  • Površina delovne plošče: Brezbarvno lakirano
  • Debelina delovne plošče: 40 mm
  • Sistemska mera: 8.6
  • Vrsta ključavnice: Cilindrična ključavnica
  • Vrsta izvleka: Polni izvlek
  • Nosilnost predala: 80 kg
  • Vrata: Enokrilna
  • Nosilnost police: 50 kg
  • Barva ohišja: Antracitno siva RAL 7016
  • Maks. nosilnost: 800 kg
Priloge
Art.-Št.: 5583227291
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Nosilnost površine do 800 kg
  • Masivna delovna plošča zagotavlja robustno uporabo in dolgo življenjsko dobo
  • Podomare 8.6 v dveh višinah omogočajo izbiro ustrezne delovne višine z visoko stabilnostjo
  • Sistemske omare 8.6 je mogoče fleksibilno dopolnjevati z dodatki in organizacijskimi elementi znotraj sistemske mere
  • Obsežen program dodatne opreme dopolnjuje delovno mizo v individualno delovno mesto
  • Visokokakovostna prašna barva v fini strukturi zagotavlja homogeno in elegantno površino
  • Predalna omara 8.6: Element z mehansko cilindrično ključavnico in poljem za označevanje, aluminijasto oprijemalno letvijo v taktilni zasnovi in kakovostni izvedbi, z možnostjo označevanja in krogličnimi vodili za polni izvlek z nosilnostjo 80 kg
  • Omara z enokrilnimi vrati 8.6: Enokrilna z ojačitvenim profilom na notranji strani, oprijemalno školjko z vrtljivim ročajem in mehansko cilindrično ključavnico. Vsi elementi notranje opreme so nastavljivi v 30-mm rastru, zamenljivi in nadgradljivi.

Opomba: Dimenzije niso zavezujoče. Tehnične spremembe so pridržane!

Specifikacije izdelkov
* *
Širina x globina x delovna višina 2000 x 750 x 955 mm
Material delovne površine Multiplex bukev
Debelina delovne površine 40 mm
Vrsta zaklepa Cilindrična ključavnica
Višina omare 915 mm
Število predalov 5 KOS
Nosilnost predala 80 kg
Oblikovanje vrat Enokrilna vrata
Višina vrat 840 mm
Število polic 2 KOS
Nosilnost police 50 kg
Barva sprednje strani RAL 5010
Max. nosilnost 800 kg
*
*
*
  • Nosilnost površine do 800 kg
  • Masivna delovna plošča zagotavlja robustno uporabo in dolgo življenjsko dobo
  • Podomare 8.6 v dveh višinah omogočajo izbiro ustrezne delovne višine z visoko stabilnostjo
  • Sistemske omare 8.6 je mogoče fleksibilno dopolnjevati z dodatki in organizacijskimi elementi znotraj sistemske mere
  • Obsežen program dodatne opreme dopolnjuje delovno mizo v individualno delovno mesto
  • Visokokakovostna prašna barva v fini strukturi zagotavlja homogeno in elegantno površino
  • Predalna omara 8.6: Element z mehansko cilindrično ključavnico in poljem za označevanje, aluminijasto oprijemalno letvijo v taktilni zasnovi in kakovostni izvedbi, z možnostjo označevanja in krogličnimi vodili za polni izvlek z nosilnostjo 80 kg
  • Omara z enokrilnimi vrati 8.6: Enokrilna z ojačitvenim profilom na notranji strani, oprijemalno školjko z vrtljivim ročajem in mehansko cilindrično ključavnico. Vsi elementi notranje opreme so nastavljivi v 30-mm rastru, zamenljivi in nadgradljivi.

Opomba: Dimenzije niso zavezujoče. Tehnične spremembe so pridržane!

Specifikacije izdelkov
Širina x globina x delovna višina 2000 x 750 x 955 mm
Material delovne površine Multiplex bukev
Debelina delovne površine 40 mm
Vrsta zaklepa Cilindrična ključavnica
Višina omare 915 mm
Število predalov 5 KOS
Nosilnost predala 80 kg
Oblikovanje vrat Enokrilna vrata
Višina vrat 840 mm
Število polic 2 KOS
Nosilnost police 50 kg
Barva sprednje strani RAL 5010
Max. nosilnost 800 kg