Delovna miza, standard, 3 predali, 2000, RAL5010
Stabilna konstrukcija brez torzij z veliko prostora za shranjevanje za uporabo v proizvodnji in obratovanju.
Trdno osnovno ogrodje iz kvadratne cevi 40x40 mm, opremljeno s predali, vrati na tečajih in policami
- Nosilnost do 800 kg
- Masivna delovna plošča zagotavlja robustno uporabo in dolgotrajno uporabo
- Zaklepni element z mehansko cilindrično ključavnico
- Predali v notranjosti sistema dimenzije 8,6 za shranjevanje vseh vložkov iz pene in pladnjev, sistemskih škatel in nedrsečih podlog
- Delni podaljšek z valjčkom z nosilnostjo 80 kg
- Aluminijast trak za ročaj z možnostjo označevanja
- Visokokakovostna mikrostrukturna prašna barva omogoča homogeno in elegantno površino
- Opcijska razširitev s kompletom za nastavitev višine za individualno prilagoditev delovne višine od 955 do 1205 mm, nosilnost do 250 kg
- Izbirna razširitev na mobilno delovno mizo s premičnim in spuščenim modulom, nosilnost do 400 kg
- Obsežna ponudba dodatne opreme dopolnjuje delovno mizo in omogoča oblikovanje individualnega delovnega mesta
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct