Sistemi valovitih in fleksibilnih nerjavnih cevi
Popular products from category Sistemi valovitih in fleksibilnih nerjavnih cevi
Reducirni trak
Material: Medenina, primerna za pitno vodo
- Minimalna tesnilna površina: 2 mm.
Različice: 2
Prikaži vse
Univerzalna valovita cev iz nerjavečega jekla
Lahko upogibljiva z roko, kljub temu stabilna in odporna na pregibanje
- Material: Nerjavno jeklo A4, 1.4404
- Temperaturna obstojnost min./maks.: -250 do 600 °C
- Obratovalni tlak v skladu z DVWG: 10 bar
- Obratovalni tlak pogoj: pri 20°C medijski temperaturi
- Certifikat: DVGW.
Različice: 4
Prikaži vse
Spojna matica
Material: Medenina.
Različice: 5
Prikaži vse
Tesnilna podložka za solarne sisteme
Material: Aramidno vlakno
- Barva: Rumena, Zelena
- Debelina: 2 mm
- Temperaturna obstojnost min.: -100 °C
- Temperaturna obstojnost maks.: 250 °C
- Kratkoročna maksimalna temperaturna obstojnost: 400 °C
- Maksimalni obratovalni tlak: 150 bar
- Certifikat: DVGW.
Različice: 2
Prikaži vse
Ravno tesnilo
Material: Aramidno vlakno
- Barva: Siva
- Debelina: 2 mm
- Temperaturna obstojnost min.: -50 °C
- Temperaturna obstojnost maks.: 200 °C
- Maksimalni obratovalni tlak: 40 bar
- Certifikat: DVGW.
Različice: 4
Prikaži vse
Reducirni spojni element
Material: Medenina, primerna za pitno vodo.
Različice: 2
Prikaži vse