Univerzalna valovita cev iz nerjavečega jekla

Lahko upogibljiva z roko, kljub temu stabilna in odporna na pregibanje

  • Material: Nerjavno jeklo A4, 1.4404
  • Temperaturna obstojnost min./maks.: -250 do 600 °C
  • Obratovalni tlak v skladu z DVWG: 10 bar
  • Obratovalni tlak pogoj: pri 20°C medijski temperaturi
  • Certifikat: DVGW.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

•Enostavno in varno izdelovanje povezave s pomočjo vijačne spojke ali stiskalnega orodja

  • •Preizkušena varnost s sistemsko certifikacijo DVGW (nerjavno valovito cev, fiting, matica za prekrivanje, tesnilo)
  • •V roli. Individualno skrajšanje, manjši odrezki
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Enostavno in varno izdelovanje povezave s pomočjo vijačne spojke ali stiskalnega orodja

  • •Preizkušena varnost s sistemsko certifikacijo DVGW (nerjavno valovito cev, fiting, matica za prekrivanje, tesnilo)
  • •V roli. Individualno skrajšanje, manjši odrezki
*
*
*