Tesnilna podložka za solarne sisteme
Material: Aramidno vlakno
- Barva: Rumena, Zelena
- Debelina: 2 mm
- Temperaturna obstojnost min.: -100 °C
- Temperaturna obstojnost maks.: 250 °C
- Kratkoročna maksimalna temperaturna obstojnost: 400 °C
- Maksimalni obratovalni tlak: 150 bar
- Certifikat: DVGW.
Temperaturno obstojen do +250° C
- Opomba
- Hkratna izpostavljenost tesnila maksimalnim vrednostim temperature in obratovalnega tlaka ni mogoča. Podatki so odvisni tudi od medija, zato lahko služijo le kot smernica.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct