Sistemi valovitih in fleksibilnih nerjavnih cevi
Popular products from category Sistemi valovitih in fleksibilnih nerjavnih cevi
Spojni kos T oblike iz nerjavečega jekla
Material: Nerjavno jeklo
- Minimalna tesnilna površina: 2 mm.
Različice: 2
Prikaži vse
Prekrivna matica
Alternativa za dvojniple
- Material: Medenina.
Različice: 2
Prikaži vse
Vtični vijačni spoj z vpenjalnim obročem
Kovinsko tesnilni priključek za enostavno povezovanje cevi iz nerjavečega valovitega jekla z drugimi cevmi, sistemi in napravami
- Material: Medenina, primerna za pitno vodo
- Temperaturna obstojnost maks.: 200 °C
- Maksimalni obratovalni tlak: 10 bar.
Različice: 1
Prikaži vse
SPOJNI ELEMENT A2 CEV Z BAKRENO CEVJO-DN16X15
0886000504
Kovinsko tesnilni priključek za enostavno povezovanje cevi iz nerjavečega valovitega jekla z drugimi cevmi, sistemi in napravami
- Material: Medenina, primerna za pitno vodo
- Temperaturna obstojnost maks.: 200 °C
- Maksimalni obratovalni tlak: 10 bar.
AY-INSERT-DN20
0886000913
Za stiskalna orodja, pri katerih je treba pritrdilno ploščo zamenjati za vsako dimenzijo.
MATRICA SET-DN12-UNI
0886000921
Z univerzalno pritrdilno ploščo, pri kateri spodnji vstavek ni zavarovan z navojem.
Sistemi valovitih in fleksibilnih nerjavnih cevi
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki