Sistemi valovitih in fleksibilnih nerjavnih cevi
Popular products from category Sistemi valovitih in fleksibilnih nerjavnih cevi
Priprava za montažo cevi in matic
Orodje za vse dimenzije (DN 8 do DN 25)
- Vsebina: 1 stiskalno orodje, 5 nastavkov (polovične školjke) DN8 - DN25, 1 rezalnik cevi vklj. rezervno kolo, 1 sistemski kovček 8.4.2 z vložkom iz trde pene.
Različice: 2
Prikaži vse
Solarna valovita cev iz nerjavečega jekla
Predizolirano s Flexen® solarno tkanino, vključno s senzorjem
- Material: Nerjavno jeklo A2, 1.4301
- Izolacijski material: PES tkanina
- Material zunanje plasti: PE - Polietilen
- Barva: Črna
- Temperaturna obstojnost min./maks.: -60 do 220 °C
- Kratkoročna maksimalna temperaturna obstojnost: 230 °C
- Toplotna prevodnost λ: 0.040 W/(m*K)
- Toplotna prevodnost λ pogoj: pri 40°C srednji temperaturi
- Razred gradbenih materialov pogoj: po DIN 4102
- Obratovalni tlak pogoj: pri 20°C medijski temperaturi
- UV obstojnost: Da.
Različice: 2
Prikaži vse
Solarna dvocevna objemka
Enostavna in hitra pritrditev na izolirano cev s pomočjo klik zapaha
- Material: PA - Poliamid
- Barva: Črna
- Temperaturna obstojnost maks.: 200 °C.
Različice: 1
Prikaži vse
Set univerzalnih matic
Z univerzalno pritrdilno ploščo, pri kateri spodnji vstavek ni zavarovan z navojem.
Različice: 1
Prikaži vse
Vložek za priprave za oblikovanje
Za stiskalna orodja, pri katerih je treba pritrdilno ploščo zamenjati za vsako dimenzijo.
Različice: 1
Prikaži vse
Sistemi valovitih in fleksibilnih nerjavnih cevi
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki