LESNI KIT-NARAVEN 250ML

Za polnjenje in popravilo poškodb lesnih površin
• Kemična osnova:
Nitrocelozna osnova
• Gostota:
1 g/cm³
• Viskoznost/Konsistenca:
Pastozna
• Vonj:
Topilni
• Gostota pogoji:
pri 20°C
• Možnost prelakiranja po:
12 h
• Čas strjevanja max.:
3 h
• Pogoji strjevanja:
odvisno od debeline sloja
• Temperaturna obstojnost min.:
-20 °C
• Temperaturna obstojnost max.:
70 °C
• Izguba mase:
30 %.
Priloge
Art.-Št.: 08903040
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

• Pastozna, lahko oblikovana, drobnozrnata masa se zelo hitro suši
• Barvni odtenki so med seboj mešani za boljše prilagajanje barvnemu tonu lesene podlage
• Po popolnem sušenju se lesni kit lahko dobro obdela, kot je žaganje, brušenje, žebljanje, barvanje, luženje, lakiranje in poliranje

Opozorilo


Na prostem je potrebno skrbno lakirati. Navodila
za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Specifikacije izdelkov
* *
Kemijska osnova Osnova nitroceluloze
Barva Narava
Gostota 1 g/cm³
Viskoznost/skladnost Pasty
Vonj/dišava Podoben topilu
Pogoji gostote pri 20 °C
Teža izdelka (na kos) 294.333 g
Lahko se lakira po 12 h
Največji čas strjevanja 3 h
Pogoji strjevanja odvisno od debeline plasti
Min. temperaturna odpornost -20 °C
Največja temperaturna odpornost 70 °C
Izguba teže 30 %
Vsebina 250 ml
Zabojnik Lahko
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 24 mesecev / pri 10 °C do 30 °C
*
*
*

• Pastozna, lahko oblikovana, drobnozrnata masa se zelo hitro suši
• Barvni odtenki so med seboj mešani za boljše prilagajanje barvnemu tonu lesene podlage
• Po popolnem sušenju se lesni kit lahko dobro obdela, kot je žaganje, brušenje, žebljanje, barvanje, luženje, lakiranje in poliranje

Opozorilo


Na prostem je potrebno skrbno lakirati. Navodila
za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Specifikacije izdelkov
Kemijska osnova Osnova nitroceluloze
Barva Narava
Gostota 1 g/cm³
Viskoznost/skladnost Pasty
Vonj/dišava Podoben topilu
Pogoji gostote pri 20 °C
Teža izdelka (na kos) 294.333 g
Lahko se lakira po 12 h
Največji čas strjevanja 3 h
Pogoji strjevanja odvisno od debeline plasti
Min. temperaturna odpornost -20 °C
Največja temperaturna odpornost 70 °C
Izguba teže 30 %
Vsebina 250 ml
Zabojnik Lahko
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 24 mesecev / pri 10 °C do 30 °C