Protivrezne rokavice W-320 Level D
Univerzalne in zelo udobne protivrezne rokavice z ESD-funkcijo po EN 16350
- Gostota pletenja (gauge): 15
- Material nosilnega sloja: HPPE/karbon/najlon/spandex
- Material prevleke: nitrilna pena
- Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014
- Odpornost proti rezu po EN ISO 13997: D
- Kategorija: II
- Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo
- Dobra odpornost proti obrabi in urezninam
- Podaljšana življenjska doba zaradi dodatne ojačitve v pregibu palca
- Visoko udobje nošenja zaradi nosilnega materiala brez steklenih in jeklenih vlaken ter zračne prevleke iz nitrilne pene
- Zelo dobro prileganje
- Dober občutek za dotik in konice prstov
- Primerno za delo z zasloni na dotik
Področje uporabe
- Dela s srednjimi do visokimi zahtevami glede zaščite pred urezninami in mehanskimi obremenitvami
- Elektroindustrija
- Kovinska in steklarska industrija
- Reciklažna industrija
- Obdelava in predelava ostrorobih pločevin, profilov in obdelovancev
- Montaža in rokovanje z občutljivimi elektronskimi komponentami
- Skladiščna in pakirna dela
- Vzdrževanje
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct