Protiurezne zaščitne rokavice

Univerzalna, fleksibilna rokavica za lahka dela s protiurezno zaščito
  • Mrežasta gostota / Gauge: 18
  • Nosilni material: Visoko zmogljiv polietilen / Najlon / Spandex
  • Premazni material: Poliuretan
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018
  • Odpornost proti rezu po ISO 13997: B
  • Kategorija: II
Na voljo v Različice: 6
PRIKAŽI IZVEDBE
Lastnosti
  • Visoko udobje pri nošenju zaradi zračnega PU premaza in fino pletenega materiala
  • Visoka prilagodljivost in dobro otipno zaznavanje
  • Dobra mehanska odpornost proti obrabi in dobra zaščita pred rezi
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Lastnosti
  • Visoko udobje pri nošenju zaradi zračnega PU premaza in fino pletenega materiala
  • Visoka prilagodljivost in dobro otipno zaznavanje
  • Dobra mehanska odpornost proti obrabi in dobra zaščita pred rezi
*
*
*